Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Metrický oboustranný očkový klíč Šestihran s POWERDRIV®

Otevřený oboustranný stranový klíč s kloubem
KLÍČ S KLOUBEM OČKOVÝ OTEVŘENÝ 11

Obj. č. 071423011

EAN 4046778693354

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Metrický oboustranný očkový klíč Šestihran s POWERDRIV®

Obj. č. 071423011
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
Otevřený tvar s kloubem, nástroj profesionální kvality ZEBRA®

Ergonomický otevřený oboustranný stranový klíč s kloubem


  • Klíč na převlečné matice má hluboký, 15° posun a 230° otočný kloub na straně očka pro efektivní přenos síly i na těžko přístupných místech

  • Speciálně konstruované pro kabelové průchodky v uzavřených místech, např. v automobilovém průmyslu

  • Provedení šetří čas a úsilí


Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost


  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama

  • Očkové konce jsou také leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování

POWERDRIV® otáčí šrouby za nejextrémnějších podmínek úchopem na okrajích spíše než obvyklým způsobem v rozích


ZEBRA® je prémiová značka pro profesionální ruční nářadí od společnosti WÜRTH

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Speciální provedení na špatně přístupné průchodkové matice na stísněných místech, např.


  • 8mm odvzdušňovací ventil brzdy a brzdového vedení

  • 9mm odvzdušňovací ventil, odvětrání spojky u modelů VW Golf IV, Touran a modelů stejného provedení

  • 10, 11 a 12mm brzdová vedení značek VW, Ford, Opel, Mercedes Benz a BMW, vedení posilovačů řízení modelů VW Sharan, Seat Alhambra a Ford Galaxy a šroubové spoje olejového vedení servočerpadel

  • 13mm brzdová vedení značek Ford, Rover, Saab

  • 13, 14, 17a 19mm Bosch Common Rail značek VW, Mercedes a spoje klimatizace téměř každého výrobce, např. Waeco, Denso, Bosch a Hella

  • 15mm dieselové vedení Common Rail značky Volvo

  • 17mm snímač teploty výfukových plynů značky Passat

  • 16, 18mm nové olejové linky standardu ISO, americká vozidla, např. Chrysler

Šířka klíče (SW)

11 mm

Délka (L)

148 mm

Tloušťka prstence (a1)

9 mm

Tloušťka prstence 2 (a2)

9 mm

Vnější průměr prstence (b1)

22 mm

Vnější průměr prstence 2 (b2)

22 mm

Otvor prstence (C1)

8,5 mm

Otvor prstence 2 (C2)

8,5 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný lesklý satinovaný povrch

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace