Metrický oboustranný očkový klíč s POWERDRIV®
Oboustranný očkový klíč
KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ 12X13

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rovný oboustranný očkový klíč pro náročnou práci
- Díky svému rovnému tvaru, krátké stopce a štíhlým hlavám zajišťuje oboustranný očkový klíč účinný přenos síly i na těžko přístupných místech
- Provedení šetří čas a úsilí
- Hlavy jsou zahloubené na obou stranách a obloukový výkyv je 12°
Standardní a velmi vysoká kvalita
- Oboustranný očkový klíč vyhovuje normě DIN 838/ISO 3318
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Očkové konce jsou také leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
![]() | |
Šířka klíče | 12 x 13 mm |
Délka (L) | 144 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 7.2 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 7.2 mm |
Vnější průměr prstence (d1) | 18.5 mm |
Vnější průměr prstence 2 (d2) | 20.5 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!