Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Metrický oboustranný očkový klíč s POWERDRIV®

Oboustranný očkový klíč
KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ 18X19

Obj. č. 0714211819

EAN 4011231712309

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Metrický oboustranný očkový klíč s POWERDRIV®

Obj. č. 0714211819
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
Rovný tvar pro použití ve stísněných místech

Rovný oboustranný očkový klíč pro náročnou práci


  • Díky svému rovnému tvaru, krátké stopce a štíhlým hlavám zajišťuje oboustranný očkový klíč účinný přenos síly i na těžko přístupných místech

  • Provedení šetří čas a úsilí

  • Hlavy jsou zahloubené na obou stranách a obloukový výkyv je 12°


Standardní a velmi vysoká kvalita


  • Oboustranný očkový klíč vyhovuje normě DIN 838/ISO 3318

  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama

  • Očkové konce jsou také leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče

18 x 19 mm

Délka (L)

190 mm

Tloušťka prstence (a1)

9 mm

Tloušťka prstence 2 (a2)

9 mm

Vnější průměr prstence (d1)

27 mm

Vnější průměr prstence 2 (d2)

28 mm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Metrický oboustranný očkový klíč 8 ks s profilem POWERDRIV®

KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ SADA 8D.

Rovné provedení
x 1 ks
Metrický oboustranný očkový klíč 12 ks s profilem POWERDRIV®

KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ SADA 12D.

Rovné provedení