Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Metrický oboustranný očkový klíč s POWERDRIV®

Oboustranný očkový klíč s hlubokým posunem
KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 16X17

Obj. č. 0713305167

EAN 4024835153577

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Metrický oboustranný očkový klíč s POWERDRIV®

Obj. č. 0713305167
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
Nástroj profesionální kvality ZEBRA®, hluboký posun pro těžko dostupná místa, v široké škále velikostí

Ergonomický oboustranný očkový klíč pro náročnou práci


  • Oboustranný očkový klíč má hluboký, 18° posun na straně očka pro efektivní přenos síly i na těžko přístupných místech

  • Provedení šetří čas a úsilí


Standardní a velmi vysoká kvalita


  • Oboustranný očkový klíč vyhovuje normě DIN 838/ISO 3318

  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama

  • Očkové konce jsou také leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče

16 x 17 mm

Délka (L)

247 mm

Tloušťka prstence (a1)

10,8 mm

Tloušťka prstence 2 (a2)

11,3 mm

Vnější průměr prstence (d1)

25,4 mm

Vnější průměr prstence 2 (d2)

26,2 mm

Výška (h1)

28 mm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace