Metrický oboustranný očkový klíč s POWERDRIV®
Oboustranný očkový klíč s hlubokým posunem
KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 18X19



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomický oboustranný očkový klíč pro náročnou práci
- Oboustranný očkový klíč má hluboký, 18° posun na straně očka pro efektivní přenos síly i na těžko přístupných místech
- Provedení šetří čas a úsilí
Standardní a velmi vysoká kvalita
- Oboustranný očkový klíč vyhovuje normě DIN 838/ISO 3318
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Očkové konce jsou také leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
![]() | |
Šířka klíče | 18 x 19 mm |
Délka (L) | 284 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 11.3 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 11.8 mm |
Vnější průměr prstence (d1) | 28 mm |
Vnější průměr prstence 2 (d2) | 29.4 mm |
Výška (h1) | 30 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)