Metrický oboustranný očkový klíč s POWERDRIV®
Oboustranný očkový klíč s hlubokým posunem
KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 30X34



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomický oboustranný očkový klíč pro náročnou práci
- Oboustranný očkový klíč má hluboký, 18° posun na straně očka pro efektivní přenos síly i na těžko přístupných místech
- Provedení šetří čas a úsilí
Standardní a velmi vysoká kvalita
- Oboustranný očkový klíč vyhovuje normě DIN 838/ISO 3318
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Očkové konce jsou také leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
![]() | |
Šířka klíče | 30 x 34 mm |
Délka (L) | 397 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 15.8 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 16.7 mm |
Vnější průměr prstence (d1) | 45.3 mm |
Vnější průměr prstence 2 (d2) | 51.2 mm |
Výška (h1) | 39 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy(X)