Metrický oboustranný otevřený klíč DIN 3110/ISO 1085
Oboustranný otevřený klíč, ISO 1085
KLÍČ OTEVŘENÝ OBOUSTRANNÝ 10X11
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomický oboustranný otevřený klíč pro náročnou práci
- Oboustranný otevřený klíč se dvěma šířkami napříč plochami zajišťuje efektivní přenos síly díky odsazení 15°
- Provedení šetří čas a úsilí
- Hlavy jsou velmi silné a vydrží i náročnou práci
Standardní a vysoká kvalita
- Oboustranný otevřený klíč vyhovuje normě DIN 3110/ISO 1085
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované a hlavy jsou také leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného otevřeného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka klíče | 10 x 11 mm |
Délka (L) | 158 mm |
Tloušťka čelisti (a) | 5 mm |
Vnější rozměr hlavy klíče na šrouby (b1) | 22,5 mm |
Vnější rozměr hlavy klíče na šrouby 2 (b2) | 25 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!