Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Metrický oboustranný otevřený klíč DIN 3110/ISO 1085

Oboustranný otevřený klíč, ISO 1085
KLÍČ OTEVŘENÝ OBOUSTRANNÝ 22X24

Obj. č. 0713304224

EAN 4024835153423

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Metrický oboustranný otevřený klíč DIN 3110/ISO 1085

Obj. č. 0713304224
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
Nástroje ZEBRA® profesionální kvality v široké škále velikostí

Ergonomický oboustranný otevřený klíč pro náročnou práci


  • Oboustranný otevřený klíč se dvěma šířkami napříč plochami zajišťuje efektivní přenos síly díky odsazení 15°

  • Provedení šetří čas a úsilí

  • Hlavy jsou velmi silné a vydrží i náročnou práci


Standardní a vysoká kvalita


  • Oboustranný otevřený klíč vyhovuje normě DIN 3110/ISO 1085

  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované a hlavy jsou také leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost oboustranného otevřeného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče

22 x 24 mm

Délka (L)

256 mm

Tloušťka čelisti (a)

9 mm

Vnější rozměr hlavy klíče na šrouby (b1)

49 mm

Vnější rozměr hlavy klíče na šrouby 2 (b2)

53 mm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plastový držák pro sadu oboustranných otevřených klíčů prázdný

DRŽÁK PRO SADU OTEVŘ. KLÍČŮ 8 DÍL.

Nástroj ZEBRA® profesionální kvality
x 1 ks
Plastový držák pro sadu oboustranných otevřených klíčů prázdný

DRŽÁK PRO SADU OTEVŘ. KLÍČŮ 12 DÍL.

Nástroj ZEBRA® profesionální kvality