Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Metrický oboustranný otevřený klíč DIN 3110/ISO 1085

Oboustranný otevřený klíč, ISO 1085
KLÍČ OTEVŘENÝ OBOUSTRANNÝ 24X26
ZEBRA

Obj. č. 0713304246
EAN 4024835153430

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nástroje ZEBRA® profesionální kvality v široké škále velikostí

Ergonomický oboustranný otevřený klíč pro náročnou práci


  • Oboustranný otevřený klíč se dvěma šířkami napříč plochami zajišťuje efektivní přenos síly díky odsazení 15°

  • Provedení šetří čas a úsilí

  • Hlavy jsou velmi silné a vydrží i náročnou práci


Standardní a vysoká kvalita


  • Oboustranný otevřený klíč vyhovuje normě DIN 3110/ISO 1085

  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované a hlavy jsou také leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost oboustranného otevřeného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče

24 x 26 mm

Délka (L)

268 mm

Tloušťka čelisti (a)

9 mm

Vnější rozměr hlavy klíče na šrouby (b1)

53 mm

Vnější rozměr hlavy klíče na šrouby 2 (b2)

57 mm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chrom

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plastový držák Pro sortiment oboustranných otevřených klíčů

DRŽÁK PRO SADU OTEVŘ. KLÍČŮ 8 DÍL.

ZEBRA
Prázdný
x 1 ks
Plastový držák Pro sortiment oboustranných otevřených klíčů

DRŽÁK PRO SADU OTEVŘ. KLÍČŮ 12 DÍL.

ZEBRA
Prázdný
x 1 ks