Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Metrický očkový klíč VDE

Očkový klíč VDE, zapuštěný střed, EN 60900
OČKOVÝ KLÍČ-VDE-10MM-OFFSET-180MM

Obj. č. 0715002310

EAN 4045989870950

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Metrický očkový klíč VDE

Obj. č. 0715002310
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
Zvláště vhodná pro elektrická a hybridní vozidla

Robustní očkový klíč dle normy VDE


  • Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření

  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Zakřivený tvar umožňuje šroubování na těžko přístupných místech

  • Rukojeť s dvoubarevným povlakem pro optimální izolaci a bezpečné uchopení
Upozornění

Vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče (A)

10 mm

Vnější průměr prstence (B)

21 mm

Průměr rukojeti (C)

18,1 mm

Délka (L1)

174 mm

Délka rukojeti (L2)

109 mm

Povrch

Izolovaný dle VDE

Materiál

CR-V-Ocel

Normy

DIN 7447

Výška (H)

19,1 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace