Metrický očkový klíč VDE
Očkový klíč VDE, zapuštěný střed, EN 60900
OČKOVÝ KLÍČ-VDE-8MM-OFFSET-170MM
Obj. č. 0715002308
EAN 4045989867530
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní očkový klíč dle normy VDE
- Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Zakřivený tvar umožňuje šroubování na těžko přístupných místech
- Rukojeť s dvoubarevným povlakem pro optimální izolaci a bezpečné uchopení
Vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka klíče (A) | 8 mm |
Vnější průměr prstence (B) | 19,7 mm |
Průměr rukojeti (C) | 17 mm |
Délka (L1) | 164 mm |
Délka rukojeti (L2) | 92 mm |
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Materiál | CR-V-Ocel |
Normy | DIN 7447 |
Výška (H) | 18,5 mm |