Metrický ráčnový klíč typu 4 v 1 s oboustranným očkovým ráčnovým klíčem S unašečem POWERDRIV®
Oboustranný očkový ráčnový klíč 4 v 1
KLÍČ RÁČNOVÝ 8X10 + 12X13



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktický víceúčelový ráčnový klíč
- Nejběžnější šířky napříč ploškami lze pokrýt již pouhými dvěma ráčnami
- S pomocí 1/4" adaptéru se 10mm ráčnový klíč AF přemění v ráčnový nástroj na bity
- Přepínací páku lze použít pro přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, což umožňuje ovládání jednou rukou
- Štíhlá ráčnová hlava znamená, že klíč lze použít i na těžko přístupných místech
- Všestranná použitelnost snižuje náklady na výměnu a skladování
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované a leštěné pro zajištění lesklého povrchu
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
![]() | |
Šířka klíče | 8 x 10 mm, 12 x 13 mm |
Druh výstupu | Dvanáctihran |
Povrch | Chromovaný |
Délka (L) | 150 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 7,3 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 8,6 mm |
Výška hlavy ráčny (b1) | 13,8 mm |
Výška hlavy ráčny 2 (b2) | 16,8 mm |
Vnější průměr prstence (d1) | 20,2 mm |
Vnější průměr prstence 2 (d2) | 24,8 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!