Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Metrický ráčnový kombinovaný klíč Flexibilní ráčnová hlava s POWERDRIV®

Ohebný ráčnový kombinovaný klíč, matný
RACOCKLIC-PLEXISEL-VK10

Obj. č. 071426310

EAN 4052703457168

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Metrický ráčnový kombinovaný klíč Flexibilní ráčnová hlava s POWERDRIV®

Obj. č. 071426310
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
Nástroj ZEBRA® profesionální kvality

Speciální nástroj s 180° kloubem a ráčnou na straně očka


  • Robustní, flexibilní ráčna umožňuje bezchybně dosáhnout a utahovat i těžko přístupné šrouby

  • Dvanáctihran POWERDRIV® na straně očka podporuje vaši práci díky 72 jemným zubům

  • Chcete-li změnit směr otáčení, klíč se jednoduše otočí

  • Protože přenáší sílu přímo, pevný otevřený konec je vhodný zejména pro povolování šroubů


Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností


  • Ráčnový kombinovaný klíč vyhovuje normě DIN 899 pro maximální utahovací momenty

  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované a mají satinovanou matnou úpravu, která zajišťuje bezpečné uchopení i s mastnými rukama

  • Povrch je trvale odolný proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost flexibilního ráčnového kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Upozornění

Tento speciální nástroj lze namáhat pouze do maximálního krouticího momentu. Z toho důvodu jsou klíče vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Otevřený konec na povolování šroubů a ráčnový mechanizmus na straně s očkem na utahování

Šířka klíče (SW)

10 mm

Délka (L)

159 mm

Tloušťka čelisti (a1)

5 mm

Tloušťka prstence (a2)

7,3 mm

Šířka čelistí (vnější) (b1)

20,9 mm

Vnější průměr prstence (d)

19,6 mm

Max. točivý moment (F max.)

58 Nm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace