Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Metrický ráčnový kombinovaný klíč Flexibilní ráčnová hlava s POWERDRIV®

RACOCKLIC-PLEXISEL-VK12

Obj. č. 071426312

EAN 4052703457243

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Metrický ráčnový kombinovaný klíč Flexibilní ráčnová hlava s POWERDRIV®

Obj. č. 071426312
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
Nástroj ZEBRA® profesionální kvality

Speciální nástroj s 180° kloubem a ráčnou na straně očka


  • Robustní, flexibilní ráčna umožňuje bezchybně dosáhnout a utahovat i těžko přístupné šrouby

  • Dvanáctihran POWERDRIV® na straně očka podporuje vaši práci díky 72 jemným zubům

  • Chcete-li změnit směr otáčení, klíč se jednoduše otočí

  • Protože přenáší sílu přímo, pevný otevřený konec je vhodný zejména pro povolování šroubů


Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností


  • Ráčnový kombinovaný klíč vyhovuje normě DIN 899 pro maximální utahovací momenty

  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované a mají satinovanou matnou úpravu, která zajišťuje bezpečné uchopení i s mastnými rukama

  • Povrch je trvale odolný proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost flexibilního ráčnového kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Upozornění

Tento speciální nástroj lze namáhat pouze do maximálního krouticího momentu. Z toho důvodu jsou klíče vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Otevřený konec na povolování šroubů a ráčnový mechanizmus na straně s očkem na utahování

Šířka klíče (SW)

12 mm

Délka (L)

172 mm

Tloušťka čelisti (a1)

5,8 mm

Tloušťka prstence (a2)

8,2 mm

Šířka čelistí (vnější) (b1)

25,1 mm

Vnější průměr prstence (d)

22,7 mm

Max. točivý moment (F max.)

89 Nm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace