Metrický ráčnový kombinovaný klíč Flexibilní ráčnová hlava s POWERDRIV®
Ohebný ráčnový kombinovaný klíč, matný
RACOCKLIC-PLEXISEL-VK19
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální nástroj s 180° kloubem a ráčnou na straně očka
- Robustní, flexibilní ráčna umožňuje bezchybně dosáhnout a utahovat i těžko přístupné šrouby
- Dvanáctihran POWERDRIV® na straně očka podporuje vaši práci díky 72 jemným zubům
- Chcete-li změnit směr otáčení, klíč se jednoduše otočí
- Protože přenáší sílu přímo, pevný otevřený konec je vhodný zejména pro povolování šroubů
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Ráčnový kombinovaný klíč vyhovuje normě DIN 899 pro maximální utahovací momenty
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované a mají satinovanou matnou úpravu, která zajišťuje bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Povrch je trvale odolný proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost flexibilního ráčnového kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Tento speciální nástroj lze namáhat pouze do maximálního krouticího momentu. Z toho důvodu jsou klíče vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry
Datové listy(X)
Otevřený konec na povolování šroubů a ráčnový mechanizmus na straně s očkem na utahování
![]() | |
Šířka klíče (SW) | 19 mm |
Délka (L) | 248 mm |
Tloušťka čelisti (a1) | 8,6 mm |
Tloušťka prstence (a2) | 11,2 mm |
Šířka čelistí (vnější) (b1) | 39,7 mm |
Vnější průměr prstence (d) | 33,4 mm |
Max. točivý moment (F max.) | 261 Nm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |