Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Metrický ráčnový kombinovaný klíč s funkcí ráčny na obou otevřených očkových koncích

Ráčnový kombinovaný klíč, oboustranný
KLÍČ RÁČNOVÝ OČKOPL. COMBI SW 08

Obj. č. 071425908

EAN 4050382596208

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Metrický ráčnový kombinovaný klíč s funkcí ráčny na obou otevřených očkových koncích

Obj. č. 071425908
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
Nástroj ZEBRA® profesionální kvality

Extrémně tenká ráčna s otevřenými očkovými konci


  • Ideální pro šroubování přípojných matic, např. pro brzdová vedení, vstřikovací vedení, klimatizační jednotky nebo hydrauliku

  • Inovativní ráčna s dvojitým koncem usnadňuje práci s přípojkami na stísněných těžko přístupných místech

  • Očkový konec je vybaven modifikovaným dvanáctihranem POWERDRIV® a otevřený konec je vybaven otevřeným ráčnovým segmentem

  • Chcete-li změnit směr otáčení, klíč se jednoduše otočí


Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost


  • Ráčnový kombinovaný klíč vyhovuje normě DIN 899 pro maximální utahovací momenty

  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované a mají satinovanou matnou úpravu, která zajišťuje bezpečné uchopení i s mastnými rukama

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na převlečné šroubovací spoje např. na brzdovém vedení, vstřikovacím potrubí, v klimatizaci, hydraulice apod.

Šířka klíče (SW)

8 mm

Délka (L)

140 mm

Tloušťka čelisti (a1)

6,5 mm

Tloušťka prstence (a2)

4,1 mm

Šířka čelistí (vnější) (b1)

16,7 mm

Vnější průměr prstence (d)

16,8 mm

Max. točivý moment (F max.)

35 Nm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace