Metrický ráčnový kombinovaný klíč s funkcí ráčny na obou otevřených očkových koncích
Ráčnový kombinovaný klíč, oboustranný
KLÍČ RÁČNOVÝ OČKOPL. COMBI SW 12




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Extrémně tenká ráčna s otevřenými očkovými konci
- Ideální pro šroubování přípojných matic, např. pro brzdová vedení, vstřikovací vedení, klimatizační jednotky nebo hydrauliku
- Inovativní ráčna s dvojitým koncem usnadňuje práci s přípojkami na stísněných těžko přístupných místech
- Očkový konec je vybaven modifikovaným dvanáctihranem POWERDRIV® a otevřený konec je vybaven otevřeným ráčnovým segmentem
- Chcete-li změnit směr otáčení, klíč se jednoduše otočí
Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost
- Ráčnový kombinovaný klíč vyhovuje normě DIN 899 pro maximální utahovací momenty
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované a mají satinovanou matnou úpravu, která zajišťuje bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Na převlečné šroubovací spoje např. na brzdovém vedení, vstřikovacím potrubí, v klimatizaci, hydraulice apod.
![]() | |
Šířka klíče (SW) | 12 mm |
Délka (L) | 171 mm |
Tloušťka čelisti (a1) | 8,2 mm |
Tloušťka prstence (a2) | 5,3 mm |
Šířka čelistí (vnější) (b1) | 24,6 mm |
Vnější průměr prstence (d) | 22,8 mm |
Max. točivý moment (F max.) | 89 Nm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!