Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Metrický ráčnový kombinovaný klíč s funkcí ráčny na obou otevřených očkových koncích

Ráčnový kombinovaný klíč, oboustranný
KLÍČ RÁČNOVÝ OČKOPL. COMBI SW 19

Obj. č. 071425919

EAN 4050382597175

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Metrický ráčnový kombinovaný klíč s funkcí ráčny na obou otevřených očkových koncích

Obj. č. 071425919
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
Nástroj ZEBRA® profesionální kvality

Extrémně tenká ráčna s otevřenými očkovými konci


  • Ideální pro šroubování přípojných matic, např. pro brzdová vedení, vstřikovací vedení, klimatizační jednotky nebo hydrauliku

  • Inovativní ráčna s dvojitým koncem usnadňuje práci s přípojkami na stísněných těžko přístupných místech

  • Očkový konec je vybaven modifikovaným dvanáctihranem POWERDRIV® a otevřený konec je vybaven otevřeným ráčnovým segmentem

  • Chcete-li změnit směr otáčení, klíč se jednoduše otočí


Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost


  • Ráčnový kombinovaný klíč vyhovuje normě DIN 899 pro maximální utahovací momenty

  • S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované a mají satinovanou matnou úpravu, která zajišťuje bezpečné uchopení i s mastnými rukama

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na převlečné šroubovací spoje např. na brzdovém vedení, vstřikovacím potrubí, v klimatizaci, hydraulice apod.

Šířka klíče (SW)

19 mm

Délka (L)

247 mm

Tloušťka čelisti (a1)

11,2 mm

Tloušťka prstence (a2)

8,3 mm

Šířka čelistí (vnější) (b1)

39,4 mm

Vnější průměr prstence (d)

33,8 mm

Max. točivý moment (F max.)

261 Nm

Materiál

CR-V-Ocel

Povrch

Chromovaný

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Metrický ráčnový kombinovaný klíč 6 ks s profilem POWERDRIV®

KLÍČ RÁČNOVÝ OČKOPL. COMBI SADA 6D

Nástroj ZEBRA® v profesionální kvalitě speciálně určený pro převlečné spoje