Metrický ráčnový očkový klíč S unašečem POWERDRIV®
Očkový ráčnový klíč, snížený střed
RÁČNOVÝ KLÍČ 30X32


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktický, metrický, oboustranný očkový ráčnový nástroj
- Ráčna kombinuje dvě různé šířky přes plošky
- To znamená, že je několika ráčnami pokryta široká škála šířek přes plošky
- Uzamykatelný tlačítkový spínač umožňuje přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček a zabezpečuje nastavení
Ergonomický, oboustranný, očkový ráčnový klíč pro náročnou práci
- Oboustranný očkový klíč má hluboké odsazení přibližně o 38° na straně očka pro efektivní přenos síly i na těžko přístupných místech
- Provedení šetří čas a úsilí
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Modifikovaný unašeč POWERDRIV® pro efektivní provoz
- Modifikovaný unašeč POWERDRIV s 12 hranami a 24 zuby zajišťuje snížený výkyv oblouku vzad o 22°. To umožňuje rychlou práci bez námahy v obou směrech
![]() | |
Šířka klíče | 30 x 32 mm |
Délka (L) | 405 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 19.4 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 19.5 mm |
Vnější průměr prstence (d1) | 55.5 mm |
Vnější průměr prstence 2 (d2) | 58 mm |
Výška (h1) | 27 mm |
Výška 2 (h2) | 27 mm |
Min./max. točivý moment (F max) | 760-884 Nm |
Datové listy(X)