Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Míchací lopatka DLX

Míchací lopatka DLX
MÍCHADLO-DLX-120-L590MM

Obj. č. 071395 140

EAN 4061975321435

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Míchací lopatka DLX

Obj. č. 071395 140
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
Pro měkké a tekuté hmoty
  • Míchá bez stříkání vody a zabraňuje vytváření shluků v důsledku extrémních smykových sil

  • Mísicí účinek shora dolů
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vyrovnávání hmot, tenkovrstvá malta, kal, tekuté vyrovnávací vrstvy, těsnění bez obsahu asfaltu

Délka

590 mm

Průměr koše

120 mm

Min./max. množství namíchaného materiálu

15-30 kg

Vhodné pro sklíčidlo stroje

M14

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Elektrické míchadlo RW 1010

EL MÍCHADLO RW1010

Kompaktní míchadlo 1010 W v kombinaci se správným míchacím nástavcem je ideální pro širokou škálu využití při maximálním objemu 40 litrů.
x 1 ks
Míchadlo nástavec

EL MÍCHADLO RW1400

Ruční dvourychlostní míchadlo 1400 W