Lamelový brusný kotouč Mini-Disc, oxid zirkoničitý hlinitý Kompatibilní se systémem 3M Roloc
Lamel. br. Mini-Disc, zirkon/korund
MINI - DISC 50, ZRNITOST 120
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Brusný kotouč s mini segmenty s rychlovýměnným upínáním pro použití na pneumatických axiálních bruskách (zahnutých) a ohebných hřídelích.
Kotouče ∅o průměru 76 mm lze použít i na 115mm pneumatických a elektrických úhlových bruskách v kombinaci s držákem M14.
Robustní plastový kotouč s rychlovýměnným upínáním
Robustní a pružná bavlněná tkanina s velkou odolností vůči roztržení
Porovnání životnosti: Běžný fíbrový kotouč: Mini-Disc = 20: 1
Další výhody mini kotouče oproti srovnatelným fíbrovým kotoučům:
- Až 20x (15x) delší životnost mini kotoučů zejména při broušení hran
- Všechny další výhody lamelových brusných kotoučů oproti fíbrovým kotoučům
- Nehrozí zanášení ani šmouhy
- Univerzální použití pro nejrůznější účely
- Mnohem jemnější povrch při stejné velikosti zrna
- Větší odolnost vůči natržení při broušení rohů a hran
- Rychlejší úběr materiálu
- Kratší doba obrábění
- Podstatná úspora času a nákladů pro uživatele
Datové listy(X)
Alternativa k rychlovýměnným fíbrovým kotoučům, malým hrubovacím kotoučům, abrazivním perům, lamelovým kotoučům, brusným manžetám, brusným krytům apod.
Na obrábění svarů, broušení povrchů, odstraňování laku a barvy, broušení nástrojů, orovnávání a hlazení, odstraňování otřepů, obrábění hran a povrchů, odstraňování rzi, a to zejména na těžko dostupných místech.
Zpracovávané materiály: Zejména na nerezovou ocel, chrom a niklovou ocel. Legovaná i nelegovaná ocel, stavební ocel, nástrojová ocel, neželezné kovy, litý kov, tvrdý plast a dřevo.
Průměr (Ø) | 50 mm |
Druh upnutí nástroje | 3M Rolocsystem |
Zrnitost | 120 |
Konstrukce | Rovný |
Materiál držáku talíře | Plast |
Max. rychlost otáčení | 30000 ot/min |
Materiál brusného materiálu | Zirkonový korund |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!