Mobilní plnicí zařízení pro tuk 18 - 30 kg
Pneumatický mazací lis pro kbelíky 18-30kg
PNEU PLNICÍ ZAŘÍZENÍ PRO TUK 18-30 KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pneumatické čerpadlo se soupravou pro dávkování tuku pro 18/30kg kbelíky
- Kontrolní ventil, otočný kloub
- Flexibilní hadice o délce 6 m
- Robustní vozík na kolečkách
- Průměr krytu 320 mm, průměr membrány 300 mm
Délka | 855 mm |
Šířka | 300 mm |
Výška | 440 mm |
Průměr trubky | 270/310 mm |
Vhodné pro kontejner | 18-30 kg |
Provozní tlak | 7 bar |
Materiál | Ocel/plast |
Barva | Červená, Černá |
Provedení kol | 2 pevná kola |
Průtok (hmotnost) | 600 g/min |
Hmotnost výrobku (na kus) | 14.300 kg |
Datové listy(X)