Mobilní plošina pro akumulátory, odolná konstrukce Pro břemena do 1,5 t s mimořádně vysokou úrovní provozního komfortu
Mobilní vozík na akumul. se zdvih. stolem, 1500 kg
ZVEDACÍ PLOŠINA PRO EV-1500KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pohodlné ovládání
- Zvedání a spouštění pomocí dálkového ovládání s 3m kabelem
- Velká kola pro dobré manévrování a ustavení do požadované polohy
- Bezpečnostní západka zabraňuje náhodnému spuštění dolů
Možnost nastavení podle konkrétních potřeb
- Výsuvná rukojeť a plošina
- Boční nastavení v rozsahu 40 mm pro přesné přizpůsobení
- Nastavitelný náklon v rozsahu ±3 % pro vyrovnání se zvedací plošinou
- 84 úchytů se závitem M8 pro volitelné příslušenství
- Velká světlá výška 18 cm
- Pro použití ve spojení s běžným zvedákem motorů
Schválení CE pro zařízení dokládá shodu zařízení se směrnicí 2006/42/ES (směrnice o strojních zařízeních)
Max. zvedací kapacita (10) | 1500 kg |
Šířka (20) | 805 mm |
Výška (30) | 1880 mm |
Délka (40) | 2155 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) (50) | 430000,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!