Mokrý a suchý vysavač VEGAS 3-62
Mokrý a suchý vysavač VEGAS 3-62
EL.VYSAVAČ VS 3-62 W&D
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Proud vzduchu | 630 m³/h |
Podtlak | 2470 mbar |
Kapacita zásobníku | 62 l |
Max. výkon | 3300 W |
Délka kabelu | 850 cm |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 50 Hz |
Hladina akustického tlaku | 76 dB |
Stupeň krytí | IP 54 |
Délka | 600 mm |
Šířka | 550 mm |
Výška | 960 mm |
Datové listy(X)