Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Momentový klíč 1/2"

Momentový klíč, průchozí, čtyřhran, jemný
KLÍČ MOMENTOVÝ 1/2, 40-200 NM

Obj. č. 071471 23

EAN 4011231722995

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Momentový klíč 1/2"

Obj. č. 071471 23
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
Ráčnová hlava s jemným ozubením (72 zubů) a průchozím 4hranem
  • Přesnost ± 3 % nastavené hodnoty, podle DIN EN ISO 6789:2003

  • Snadné a přesné nastavení otáčením rukojeti

  • Přepínatelný nebo průchozí 4hran

  • Stupnice v Nm a také v librách na čtvereční stopu

  • Akustické a citelně zjistitelné cvaknutí brání přetažení šroubů

  • Protiskluzová dvoudílná rukojeť

  • S kalibračním certifikátem
Upozornění

Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné v pravidelných intervalech kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit. Doporučujeme provádět kalibraci jednou ročně.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Po použití uvolněte pružinu a nastavte na nejnižší hodnotu.

Velikost hrotu

1/2

Min./max. rozsah měření utahovacího momentu

40-200 Nm

Min./max. rozsah měření utahovacího momentu (palce)

30-150 lbf.ft

Vhodné pro pravotočivé utahování

Ano

Vhodné pro levotočivé utahování

Ano

Hodnota na stupnici, utahovací moment

2 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Délka (L1)

440 mm

Délka páky (L2)

420 mm

Výška hlavy ráčny (B1)

26 mm

Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2)

42 mm

Průměr rukojeti (D1)

37 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace