Momentový klíč 1/4"
Momentový klíč 4-20 Nm
KLÍČ MOMENTOVÝ 1/4, 4-20 NM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přesnost ±3 % nastavené hodnoty, podle normy ISO 6789:2003
- Jednoduché a přesné nastavení otáčením rukojeti
- Ráčnová hlava s jemným ozubením (72 zubů) pro práci na těch nejužších místech
- Dílkování v Nm a v librách na čtvereční stopu
- Akustická a pohmatová signalizace točivého momentu brání nadměrnému utažení šroubů
- Po použití uvolněte pružinu a nastavte na nejnižší hodnotu
- S kalibračním protokolem
- Po použití uvolněte pružinu a nastavte na nejnižší hodnotu.
- Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné v pravidelných intervalech kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit. Doporučujeme provádět kalibraci jednou ročně.
![]() | |
Vnější pohon | 0 - nehodí se |
Velikost hrotu | 1/4 |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 4-20 Nm |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu (palce) | 40-180 lbf.in |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ne |
Hodnota na stupnici, utahovací moment | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Délka (L1) | 220 mm |
Délka páky (L2) | 205 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 17 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 25 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 40 mm |
Datové listy(X)