Momentový klíč Pro nástrčné nástroje
Momentový klíč se spojovacím bitem
MOMENTOVÝ KLÍČ 8-60NM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciální provedení na špatně přístupné kabelové průchodky na stísněných místech
- Systém rychlé výměny nástroje s pojistným čepovým mechanizmem zaručuje flexibilní a rychlou práci.
- Přesnost ±3 % od nastavené hodnoty
- Jednoduché a přesné nastavení otáčením rukojeti.
- Prům. stopky 16 mm
- Stupnice v jednotkách newton metr (Nm) i pound-force inch (lbf in)
- Akustické cvaknutí citelné hmatem brání přetažení šroubů.
- Protiskluzová 2K rukojeť
- Po použití uvolněte pružinu a nastavte ji na nejnižší hodnotu.
- S kalibračním protokolem
![]() | |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ano |
Velikost hrotu | 16 mm |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 8-60 Nm |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu (palce) | 5-45 lbf.in |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Délka (L1) | 301 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 37 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)