Montáž do stropu, oboustranný
Oboustranná montáž na strop
PR-TECZEPVEPEVNVZPNG-BEZDV-SEIDKLIT-A2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Pevná nerezová ocel 1.4305
Obsah balení:
- 1 T-kus
- 2 spojovací podložky
- 2 distanční vložky
- 1 závitový čep M8 x 60 mm
- 2 dekorační matice
Montážní materiál nutno objednat zvlášť.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Šířka | 30 mm |
Výška | 120 mm |
Tloušťka | 8 mm |