Montážní deska Nexis ZD S tříbodovým upevněním
Mont. deska Nexis ZD, 3bod. Upevnění
MNTGDS-NEX-ZD-VYS-EPRUZHR-13,5MM-8MM
GRASS
NEXIS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro nasazovací montáž nábytkových závěsů Nexis
- Rychlá montáž a demontáž nábytkových dveří bez nářadí
- Nastavení ve všech směrech: Velký rozsah nastavení pro kompenzaci výrobních tolerancí
- Spolehlivé připojení k boku nábytku
- Nastavení výšky pomocí excentrického kování rovnoběžně s předním okrajem modulu
- Nastavení hloubky pomocí excentrického kování
- Snadné nastavení dveří
- Pro seřízení není nutné povolovat upevňovací šrouby
Vložte třetí upevňovací šroub (3,5 x 17) pro zajištění stability.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Výška montážní desky | 8 mm |
Počet montážních bodů | 3bodový |
Materiál | Ocel/ZD |
Povrch | Niklováno |
Typ sestavení | S předmontovanými eurošrouby, délka 13,5mm |