Montážní deska Pro závěsy VLB 40
Montážní deska VLB 40
PR-SEFPLATTL-(DVERNIZAVES-VLS40)-VZ-5
Obj. č. 0687380495
EAN 4046778987484
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Montážní deska je použita pro montáž závěsů VLB na obklopné rámy pro dřevěné dveře se zapuštěným zavíráním DIN R a DIN L
Pokyny k instalaci: Tloušťka zárubně (x) – 4 mm, tloušťka závěsu = odsazení montážní desky.
Pokud není montážní deska konkrétní instalační výšky uvedena, vyberte montážní desku další největší instalační výšky. Rám však potom musí být podložen, aby se vyrovnal rozdíl.
Upevňovací šrouby pro poniklované závěsy TX 20 M5 x 13,5 mm jsou dodávány se závěsy VLB.
Dodací lhůta cca 4 týdny pro položky 0687380495 a 0687380498.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Zalomení | 5 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!