Montážní deska pro nábytkové závěsy W1
Základna pro závěs, řada W1
GRASS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zajištění EURO-vruty, průměr 6,8 mm, nebo šrouby do dřevotřísky Ø 3,5 mm
- Excentrické nastavení výšky ± 2 mm
Datové listy(X)
![]() | |
Vzdálenost otvorů | 32 mm |
Výška montážní desky | 2 |
Nastavení výšky | +/- 2mm, excentr |
Nastavení hloubky | 6,8 mm |
Potřebný průměr šroubů do dřevotřísky | 3,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Niklováno |
Hmotnost výrobku (na kus) | 27,300 g |