Montážní lepidlo bez rozpouštědel
Montážní lepidlo bez rozpouštědel
MONTÁŽNÍ LEPIDLO ABSOBON KART.310ML






Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompatibilní s nátěry / lze přetírat
- Odolný proti stárnutí
- Neobsahuje silikon
- Kompatibilní s polystyrenem
- Stabilní
Montážní lepidlo není určeno pro použití v sanitárních prostorách, na mramor/přírodní kámen, v podzemí, na asfaltovém podkladu, na neošetřeném kovovém podkladu (bez základního nátěru) nebo ve spárách v trvalém styku s vlhkostí (např. betonové povrchy v kontaktu se zemí).
Rychlost tuhnutí je dána teplotou prostředí a množstvím naneseného lepidla. Prodlužuje se při vysokém množství lepidla, za nízkých teplot a ve vlhku.


Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Fixační a montážní pomůcka pro instalaci lišt a desek, lepené izolace, panelů, zvukově izolačních a dekoračních panelů, nástěnných panelů, dveřních prahů, dřevěných a dekorativních profilů. Lepení dřevěných konstrukcí a opravy vad v dřevěných stěnách.
Povrch musí být čistý, únosný, suchý a bez prachu a mastnot. Nanášejte na lepený povrch v intervalech po 20-40 cm ve vodorovných nebo svislých klikatých tazích. Poté lepenou část pevně přitiskněte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Obsah balení | 310 ml |
Chemická báze | Akrylová disperze |
Barva | Světle béžová |
Hustota/podmínky | 1,34 g/cm³ / vsouladu sDIN 53217-2 |
Min. podíl pevných těles | 72 % |
Podmínky pro podíl pevných těles | podle normy DIN 53189 |
Rychlost úplného vytvrzení / podmínky | 1,5 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -25 až +80 °C |
Stabilita při zatížení | 2 mm |
Podmínky pro stabilitu při zatížení | 0 - nehodí se |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 15°C až 30°C |
Hmotnost obsahu | 415,4 g |
Neobsahuje silikon | Ano |
Odolné vůči | Stárnutí, Počasí |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!