Montážní lišta, 120 x 90
Montážní lišta 120x90
MONZLIST-SOLOV-ALU-120X90-3000MM
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lištu lze upevnit na obou stranách
Vysoká zatížení lze snadno přenést na nosnou konstrukci střechy
Příčné žebrování
Garance optimální kladné a třecí aretace
- Montážní lišta, 120 x 90, musí být vždy upevněna na obou stranách!
- Specifické pro projekt, info o době dodání na vyžádání
Datové listy(X)
Délka | 3000 mm |
Výška | 120 mm |
Šířka | 90 mm |
Příčný moment setrvačnosti | 183.727 cm⁴ |
Podélný moment setrvačnosti | 78.373 cm⁴ |
Modul průřezu osy X | 28.163 cm³ |
Modul průřezu osy Y | 17.457 cm³ |
Materiál | ALU |