Nosný kanál VARIFIX® back-to-back 41/22 námořní provedení
Mont. lišta VARIFIX C 41/22, nerez. ocel A4 námoř.
MONT LIŠTA/41/22/1,8/3M/A4/CENA ZA 1M

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Koordinované uspořádání otvorů pro příhradový rošt v loďařství
- Vizuálně čisté řešení bez ostrých hran díky použití krytek
- Snazší nastavení lišt pomocí značek stupnice po straně
- Součásti pohlcující zvuk pro každou velikost kolejnice
- Vysoké zatížení díky příznivým profilovým příčným řezům
Pro montáž na ploché profily žárovek/profily Holland.
![]() | |
Šířka (B) | 41 mm |
Výška (H) | 22 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 1.8 mm |
Šířka rozevření (BÖ) | 22 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 52.5 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 13 mm |
Výška polodrážky (HF) | 7.5 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 67.5 mm |
Délka lišty (L) | 3 m |
Povrch | Základní |
Hmotnost na metr | 1425 g |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Materiál | Nerezová ocel 1.4401 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)