Montážní plošina s roštem kompaktní a robustní, vhodný zejména pro práci náchylnou k nečistotám
Kovová pracovní plošina s roštem
PRACPLOS-GITTLRRUZT-155X55CM
Obj. č. 0962931760
EAN 4050382431424
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Protiskluzové provedení, nečistoty jednoduše propadávají
- Rychlé sestavení a prostorově úsporná přeprava / skladování, jelikož prvky pro lezení lze složit
- Prvky pro lezení se při použití / přepravě automaticky zajistí na místě
- Hluboké příčky o šířce 60 mm s protiskluzovými drážkami zajišťují vysokou bezpečnost při nášlapu
Datové listy(X)
Materiál | ALU |
Materiál platformy | Hliník |
Délka x šířka | 1,99 x 0,77 m |
Rozměry platformy | 1,55 x 0,55 m |
Max. povolené zatížení | 300 kg |
Výška stojanu | 0,65 m |
Pracovní výška | 2,15 m |
Výškový dosah | 2,65 m |
Přepravní rozměry | 1,6 x 0,77 x 0,15 m |
Hmotnost | 16,6 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!