Montážní šroub ASSY® 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava
ASSY 4 CS, oc.,poz.,FT, záp. hl., RW
ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-3,5X25/21
Obj. č. 019003525
EAN 4061975678270
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, ovládání jednou rukou a přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Pozitivní spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu
- Pro montáž spojů pomocí ocelových šroubů s plným závitem
- Dokonalé uchycení 90° hlavy v kování s kovovými zápustnými drážkami
- Přesný kloub bez frézování hlavou, protože pod hlavou je malý počet frézovacích prvků
- Hlava se zapouští zatlačením
Maximální bezpečnost při přetížení vysokým výkonem posuvu
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Nižší tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba vynaložit
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Datové listy(X)
Pro spoje ocel-dřevo navržené pro tahové síly
Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností. Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 5 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění tvarovek nebo tenkých materiálů. Délka šroubu, která má být zvolena, by měla být menší než tloušťka desky podkladu, do které má být šroub zašroubován
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 3,5 mm |
Délka (l) | 25 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Průměr hlavy (dh) | 7 mm |
Výška hlavy (k) | 2,3 mm |
Vnitřní pohon | RW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Délka závitu (lg) | 21 mm |
Průměr jádra | 2,1 mm |
Tvar hrotu | Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru |
Vrcholový úhel | 28 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Barva | Šedá |
Min./max. úhel zašroubování | 0-90 Stupňů |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,092 g |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH |
Oblast použití | Univerzální, Nábytek, Korpus, Kování |
Vhodné stroje | Würth BS 12-A Power |
Schválení | ETA-11/0190 |
Šroub s povinností registrace | Ano |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!