Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Montážní šroub ASSY® 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava

ASSY 4 CS, oc.,poz.,FT, záp. hl., RW
ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-3,5X35/30

Obj. č. 019003535

EAN 4061975678317

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montážní šroub ASSY® 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava

Obj. č. 019003535

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šroub s úplným závitem se zápustnou hlavou pro upevňování kování nebo skříňových spojek do dřeva nebo dřevěných panelů ve vnitřních suchých nebo krytých prostorách

Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, ovládání jednou rukou a přesné polohování díky přesné drážce a dokonalému usazení bitu.

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Pozitivní spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu


  • Pro montáž spojů pomocí ocelových šroubů s plným závitem

  • Dokonalé uchycení 90° hlavy v kování s kovovými zápustnými drážkami

  • Přesný kloub bez frézování hlavou, protože pod hlavou je malý počet frézovacích prvků

  • Hlava se zapouští zatlačením


Maximální bezpečnost při přetížení vysokým výkonem posuvu


  • Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu

  • Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu


Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu


  • Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu

  • Nižší tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba vynaložit
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spoje ocel-dřevo navržené pro tahové síly


Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností. Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností.



Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 5 µm

  • Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Návod
  • Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení

  • Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.

  • Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění tvarovek nebo tenkých materiálů. Délka šroubu, která má být zvolena, by měla být menší než tloušťka desky podkladu, do které má být šroub zašroubován

Jmenovitý průměr (d)

3,5 mm

Délka (l)

35 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Průměr hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

2,3 mm

Vnitřní pohon

RW20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Hrubý závit

Délka závitu (lg)

30 mm

Průměr jádra

2,1 mm

Tvar hrotu

Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru

Vrcholový úhel

28 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Barva

Šedá

Min./max. úhel zašroubování

0-90 Stupňů

Hmotnost výrobku (na kus)

1,526 g

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH

Oblast použití

Univerzální, Nábytek, Korpus, Kování

Vhodné stroje

Würth BS 12-A Power

Schválení

ETA-11/0190

Šroub s povinností registrace

Ano

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L25MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-/4ZO-L50MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L120MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY