Montážní základová deska pro zavírače dveří
Montážní deska pro zavírač dveří
PR-MONTVZEPENETRPLATTL-DVSHL-GSV690
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Montážní základová deska zvyšuje odolnost šroubového spojení zavírače dveří pomocí dalších připevňovacích spojů
Tato montážní deska je běžně dodávána se zavírači dveří kromě zavírače dveří STS 340.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Vhodné pro typ | GTS 690 |
Materiál | ALU |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana proti závěsu: standardní montáž |
Vhodné pro velikost zavírače dveří min./max. | 1-6 |
Typ sestavení | Šroubovací |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |