Mosazný distanční čep
Distanční čep, poniklovaná mosaz, vnit./vněj. záv.
CEP-VZDALEN-MS-I/A-VK7-(E2J)-M4X40MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závit dle DIN 13
Podsoustružení závitu DIN 76-B
Datové listy(X)
K upevňování v oboru elektrotechniky a elektroniky.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M4 |
Délka (L) | 40 mm |
Délka vnějšího závitu (B) | 8 mm |
Délka vnitřního závitu (C) | 8 mm |
Šířka klíče (SW) | 7 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Niklováno E2J |