Multi nástrčný klíč 1/2" jediný nástroj na veškeré práce
Multi nástrčný klíč 1/2"
OŘECH MULTI 1/2 17 MM


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální pomocník!
Univerzální profil pro pět nejběžnějších tvarů hlav šroubů
- Šestihran metrický, čtyřhran metrický, 12-hran metrický, šestihran palcový, vnější TX
- Jedna sada pro veškerá použití
Vysoce kvalitní ocel zajišťuje dlouhou životnost
Provedení: Chromovaný, leštěný
Pohon:
Vnitřní čtyřhran 1/2"
Výstup: 12-hran, multi profil
Geometrie: Krátká
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 17 mm |
Délka (L1) | 36 mm |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy(X)