Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 34 ks
Sada multi nástrč. klíčů 1/4", 34 ks
SORTIMENT NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/4 34D


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktický sortiment 34 kusů s nástrčnými klíči pro různé typy hlav v kovové kazetě
- Tento sortiment zahrnuje základní vybavení, které je ideální pro použití v dílně i na cestách
- Odolná kovová kazeta s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Ihned vidíte, zda některý z nástrojů nechybí
Jeden nástroj pro všechny práce: nástrčné klíče pro pět různých typů hlav
- Každý z krátkých dvanáctihranných nástrčných klíčů je vhodný pro šestihranné metrické, čtvercové metrické, dvanáctihranné metrické, šestihranné palcové a vnější TX hlavy šroubů
- Sortiment zahrnuje 12 velikostí od 4 do 14 mm
- To znamená, že pokrývá téměř všechny šroubové spoje
- Sada je doplněna adaptérem s rychloupínacím sklíčidlem pro 15 bitů
- Krátké bity jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážkovaná, vnitřní šestihran a TX
Výkonné a efektivní utahování
- Pevný nástavec lze použít k přímému přenosu síly
- Flexibilní nástavec také umožňuje přístup k těžko přístupným šroubům
- Přepínací ráčna má ergonomickou, odolnou plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé utahování nebo povolování šroubů bez námahy
- Přepínací páku lze použít pro přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, což umožňuje ovládání jednou rukou
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje nadprůměrnou životnost
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Počet kusů v sadě | 34 ks |
Šířka x výška x hloubka | 225 x 35 x 110 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
ŠROUBOVÁK ČTYŘHRAN 1/4 POHON 255MM
BIT-6HR-SW3-1/4ZO-L25MM
BIT-6HR-SW4-1/4ZO-L25MM
BIT-6HR-SW5-1/4ZO-L25MM
BIT-6HR-SW6-1/4ZO-L25MM
OŘECH MULTI 1/4 4 MM
OŘECH MULTI 1/4 5 MM
OŘECH MULTI 1/4 5,5 MM
OŘECH MULTI 1/4 6 MM
OŘECH MULTI 1/4 7 MM
OŘECH MULTI 1/4 8 MM
OŘECH MULTI 1/4 9 MM
OŘECH MULTI 1/4 10 MM
OŘECH MULTI 1/4 11 MM
OŘECH MULTI 1/4 13 MM
OŘECH MULTI 1/4 14 MM
OŘECH MULTI 1/4 12 MM

PENVLOZ-(F,096501434)-215X105X30MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů