Multi zásuvka 4zásuvkový
4 zásuvky
PRODLUŽOVACÍ-KABEL-4X-IP44-10M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Chráněný proti stříkající vodě, IP 44, podle VDE
- 4 zásuvky, 230 V, se samozavíracími kryty a s pryžovým těsněním, dle IP 44.
- Šroubové upevňovací prvky
Staveniště, venkovní prostředí, zahrady, sklepy, dílny
Délka kabelu | 10 m |
Typ kabelu | H07RN-F3G1,5 mm² |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)