Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Multiblade, tříhvězdičkový list mečové pily na kov

25XPOLIVÝ LIST ZEBRA BIMETAL150X1.75

Obj. č. 0615915031

EAN 4038898428503

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Multiblade, tříhvězdičkový list mečové pily na kov

Obj. č. 0615915031
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
Díky progresivní rozteči zubů je ideální pro tenké a silné materiály a zároveň umožňuje rychlé řezání
  • Vysoce kvalitní list pro použití na staveništi, jelikož umožňuje pracovat nepřetržitě s jedním listem bez zbytečných výměn listů přímočaré pily.
Upozornění
  • Další technické informace naleznete na obalu výrobku.

  • Pro pilové listy na železo: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.

  • Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
Použití
Číslo výrobkuCharakteristika aplikaceMateriálTloušťka materiálu
0615915030/031/032Speciálně vhodné proKovové profily a trubky1 až 8 mm
Silné plechy1 až 8 mm
Tenké plechy1 až 8 mm
Plechové profily a trubky1 až 8 mm
Hliník5 až 100 mm
Neželezné základní kovy5 až 10 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka (L)

150 mm

Min./max rozteč zubů

1,8-3,2 mm

Tloušťka

0,9 mm

Speciálně vhodné pro

Kovové profily a trubky, Silné plechy, Tenké plechy, Plechové profily a trubky, Hliník, Neželezné těžké kovy

Min./max. tloušťka materiálu

1-8 mm

Počet kusů

25 ks

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace