Multiblade, tříhvězdičkový list mečové pily na kov
SSB-MET-40PCS-MULTIBLADE-150X(1,75-3,0)
Obj. č. 0615915032
EAN 4056807383842
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Díky progresivní rozteči zubů je ideální pro tenké a silné materiály a zároveň umožňuje rychlé řezání
- Vysoce kvalitní list pro použití na staveništi, jelikož umožňuje pracovat nepřetržitě s jedním listem bez zbytečných výměn listů přímočaré pily.
Upozornění
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro pilové listy na železo: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
| Použití | |||
| Číslo výrobku | Charakteristika aplikace | Materiál | Tloušťka materiálu |
| 0615915030/031/032 | Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky | 1 až 8 mm |
| Silné plechy | 1 až 8 mm | ||
| Tenké plechy | 1 až 8 mm | ||
| Plechové profily a trubky | 1 až 8 mm | ||
| Hliník | 5 až 100 mm | ||
| Neželezné základní kovy | 5 až 10 mm | ||
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka (L) | 150 mm |
Min./max rozteč zubů | 1,8-3,2 mm |
Tloušťka | 0,9 mm |
Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky, Silné plechy, Tenké plechy, Plechové profily a trubky, Hliník, Neželezné těžké kovy |
Min./max. tloušťka materiálu | 1-8 mm |
Počet kusů | 40 ks |