Multifunkční liniový laser MLL 12
Multifunkční liniový laser MLL 12
LNLASER-MALST-MLL12

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samonivelace pomocí kyvadla
- Není nutné vyvažování
- Necitlivý vůči vibracím a teplotním výkyvům
Linky lze samostatně zapínat a vypínat
- Spojitá 360° laserová linka na stěně
- Přenos svislic na podlahu
- 4 svislé linky po 90° viditelné na podlaze a stropě
Kvalitní tangentový šroub
Šroub pro jemné seřízení laserových linek
Pulzní liniový laser umožňuje použití laserového přijímače
Dobrá viditelnost linek i při špatné viditelnosti vlivem přímého slunečního záření.
Odolný proti prachu a stříkající vodě
Stupeň ochrany IP 54
Kategorie laseru | 2M |
Přesnost měření u nivelace (+/- na délku) | 2 mm/10m |
Oblast samonivelace (+/-) | 3.5 Stupňů |
Min. teplotní podmínky | 0 °C |
Max. teplotní podmínky | 45 °C |
Délka | 190 mm |
Šířka | 150 mm |
Výška | 220 mm |
Stupeň krytí | IP 54 |
Typ akumulátoru / baterie | NiMH |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!