Multifunkční liniový laser MLLR 18
Multifunkční liniový laser MLLR 18
MULTI LINIOVÝ LASER MLLR 18
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Inovativní rozštěpení a odraz laserového bodu do 360° linky, výsledkem je velmi dlouhá životnost a vynikající přesnost
- Není vyžadováno žádné složité přemísťování laseru: všechny referenční body viditelné pouhým stisknutím tlačítka
- Pro vnitřní použití s dobře viditelnými linkami
- Velmi široký rozsah při venkovním použití díky ručnímu přijímači
- Přesná, elektronická nivelace
- S funkcí ručního naklonění
- S přenosem svislic na strop a na podlahu
- Lze použít s univerzálním ručním přijímačem LRU18
- Snadná obsluha a rychlé vyrovnání
- Rozsah dodávky: Multifunkční liniový laser MLLR 18, akumulátor Li-ion, nabíječka, zaměřovací deska, brýle pro laserová měřidla, přepravní kufr, návod k obsluze
Pro veškeré nivelační práce a pájecí práce ve vnitřních prostorech a malé úkony ve venkovních prostorech. Protahování sádrokartonů, montáž dveří, kuchyní, poliček, skříněk, schodů, lamp atd., instalaci podhledů, elektrické instalace, přenos výšek a os, instalace vytyčovacích laviček. Kompatibilní s univerzálním přijímačem LRU18.
Kategorie laseru | 2M |
Přesnost měření u nivelace (+/- na délku) | 1 mm/10m |
Oblast samonivelace (+/-) | 4 Stupňů |
Dosah bez přijímače | 20 m |
Dosah pomocí přijímače | 80 m |
Min. teplotní podmínky | -10 °C |
Max. teplotní podmínky | 45 °C |
Délka | 215 mm |
Šířka | 155 mm |
Výška | 156 mm |
Stupeň krytí | IP 55 |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Životnost akumulátoru / baterie | 0 - nehodí se |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!