Multifunkční vrták DUO-S, šestihranná stopka 1/4"
Příklepový vrták DUO-S, 6hranná stopka
VRTÁK PŘÍKL. DUO-S-STOPKA 1/4IN-6X100MM


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zabraňuje prokluzu ve sklíčidle
Šestihranná stopka
Vysoce přesné bodové vrtání
Středicí hrot s vynikajícími středicími vlastnostmi
Pro použití ve vrtacích kladivech, mimořádně odolný a zkonstruovaný pro nejnáročnější aplikace
- Špičkový vakuový proces kalení
- Vysoce odolný hrot ze slinutého karbidu
- Optimální pájení pomocí vakuové technologie, tepelná odolnost do 1 100 °C
- Speciálně kalený a temperovaný upínací dřík
- Vysokopevnostní tělo vrtáku, materiál dříku stejný jako u vrtáku pro vrtací kladivo
Rychlý průběh vrtání
- Agresivně broušená destička ze slinutého karbidu
- Velká vícenásobná spirála pro odvod materiálu
Vhodný pro rotační a příklepové vrtání
Speciální geometrie hrotu ze slinutého karbidu
Testováno PGM
Vhodný pro vrtání otvorů pro kotvení podléhající nutnosti schválení.
Příklepové vrtání do betonu, zdiva, vápenných cihel a přírodního kamene. Též pro rotační vrtání do keramiky a mramoru. Vhodný pro použití s příklepovými a rotačními vrtačkami a vrtacími kladivy se sklíčidlem.
Průměr (Ø) | 6 mm |
Délka | 100 mm |
Pracovní délka | 54 mm |
Druh upnutí nástroje | HEX |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Datové listy(X)