Mušlová úchytka pro posuvné dveře Typ C
Mušlová úchytka, typ C
PR-MSHL-BEZDV-TYPC-F1/SILSER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mušlová úchytka pro posuvné dveře se musí přilepit.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro skleněné interiérové posuvné dveře.
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná F1 |
Tloušťka | 10 mm |
Vhodné pro | Posuvné skleněné dveře |
Vhodné pro tloušťku skleněných dveří | 8 - 12 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Vnější průměr | 68 mm |
Vnitřní průměr | 42 mm |
Průměr díry | 50 mm |