Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Mušlová úchytka typu A pro posuvné dveře

Mušlová úchytka, typ A
PR-MSHL-BEZDV-TYPA-A2

Obj. č. 0687159000
EAN 4047376614123

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Mušlová úchytka pro posuvné dveře se musí přilepit.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro skleněné interiérové posuvné dveře.

Materiál

Nerezová ocel

Stupeň lesku

Matný

Tloušťka

6 mm

Typ sestavení

Montáž lepidlem

Vhodné pro

Posuvné skleněné dveře

Vhodné pro tloušťku skleněných dveří

8 - 12 mm

Směr DIN

DIN R/L

Vnější průměr

70 mm

Vnitřní průměr

42 mm

Průměr díry

50 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace