Mycí kartáč
Mycí kartáč s přívodem vody
MYCÍ KARTÁČ PRŮTOČNÝ 80X400
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přívod vody zajišťuje její optimální rozvod
- Úhlopříčně uspořádané štětiny dosáhnout do všech míst
- Dělené hroty štětin umožňují absorpci velkého množství vody
- Čištění šetrné k laku díky děleným a tedy mimořádně měkkým štětinám
Datové listy(X)
Účinný univerzální mycí kartáč pro mytí osobních a užitkových vozů. Kartáč lze použít s přívodem vody nebo ponořený do vody.
Materiál | PP |
Materiál štětin | PBT |
Barva | Červená, Černá |
Délka | 400 mm |
Šířka | 80 mm |
Výška | 115 mm |
Délka štětin | 52 mm |
Max. teplotní podmínky | 50 °C |
Konstrukce | S průtokem vody a pryžovým okrajem |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!